Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
JBL Quantum 910P Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101612437
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLQ910PWLWHTBLU
EAN/GTIN:
     6925281961557
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
Sichere dir mit JBL QuantumSPATIAL 360™ auf deiner PlayStation einen Spielvorteil
Genieße JBL QuantumSPATIAL 360™ auf PlayStation und Nintendo Switch über den USB-C-Dongle/Adapter, ohne die JBL QuantumENGINE zu passieren. Die integrierte Head-Tracking-Technologie bietet dir die zusätzliche Genauigkeit und akustische Präsenz, die du benötigst, um das Spiel zu gewinnen. JBL QuantumSPHERE 360™, mit JBL QuantumENGINE über den USB-C-Dongle/-Adapter auf Windows 10/11, bietet dir professionelles 3D-Audio auf deinem PC.

Mit der Hi-Res-zertifiziertem JBL QuantumSOUND Signature bist du mitten im Spiel
Vom leisesten Schritt bis zur lautesten Explosion sorgt JBL QuantumSOUND Signature dafür, dass jede Szene episch wirkt und jeder Spieler noch besser wird. Die Hi-Res-zertifizierten 50-mm-Neodym-Treiber liefern eine von JBL-Audiospezialisten abgestimmte und speziell für Spiele entwickelte Soundkurve. Unser charakteristisches Audio erzeugt die realistischste Soundlandschaft für einen Spielvorteil in jedem Kampf.

Kabelloses System mit geringer Latenz
Sekundenbruchteile können über Weiterspielen oder Neuanfang entscheiden. Deshalb sorgt die 2,4-GHz-Verbindung des JBL Quantum 910P Console Wireless dafür, dass du immer mit null Verzögerung verbunden bleibst.

Dare to Dive In
Kommen diese Stimmen von hinten? Schritte links? Deine Umgebung hören zu können, ist entscheidend. Aber wirklich immersiver Sound, der dir einen Spielvorteil bietet, erforderte früher ein kabelgebundenes Headset. Das ist Geschichte. Das Headset JBL Quantum 910P Console Wireless liefert präzises, zweifach räumliches, hochauflösendes Audio mit integriertem Head-Tracking, damit du im Mittelpunkt des Geschehens bleibst. Ideal für PlayStation, funktioniert auch kabellos mit Nintendo Switch und PC und kabelgebunden mit Xbox. Die kabellose Verbindung mit geringer Latenz bedeutet null Verzögerung beim Sprechen mit dem Team, und mit aktivem Noise-Cancelling kannst du auch an den lautesten Orten ohne Ablenkung spielen. Das Quantum 910P Wireless bietet bis zu 39 Stunden Akkulaufzeit, aber du kannst während des Spiels aufladen, selbst während Marathon-Sessions. Und bei dem unvergleichlichen ergonomischen Komfort … wirst du Marathon-Sessions Machen. Vergiss das Kabel und spiele, wie du willst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
420 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
2340 min
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Garantiekarte
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Material Ohrpolster
Schaum
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
113 dB
Treibereinheit
50 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Blau, Weiß
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabelfarbe
Schwarz/Blau
Abnehmbares Kabel
Ja
Sound Drucklevel (max)
113 dB
Einstellbares Kopfband
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP
Bluetooth-Version
5.2
Mikrofon-Eingang
Ja
Frequenzband
2.4 - 2.483 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1300 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
39 h
Akkuladezeit
3.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,52*
€ 280,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.