Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R9B41A Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP-DD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R9B41A Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP-DD
HPE R9B41A Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP-DD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101421215
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9B41A
EAN/GTIN:
     190017564487
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnittstelle
QSFP-DD
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
63 g
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul hp, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.111,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.265,46*
€ 3.885,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.200,90*
€ 3.809,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.134,12*
€ 3.729,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.111,86*
€ 3.703,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.