Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Kerzenlampe, transparent 40W B35 E14 x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Kerzenlampe, transparent 40W B35 E14 x2
Philips Filament-Kerzenlampe, transparent 40W B35 E14 x2
Philips Filament-Kerzenlampe, transparent 40W B35 E14 x2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101411419
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514491892
EAN/GTIN:
     8719514491892
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
50000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
35 mm
Länge (mm)
125 mm
Breite
3.5 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
30 g
Leistungen
Lampenleistung
2.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Kerze
Lichtleistung
485 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,35
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
210 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
direct op volledige lichtsterkte s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514491892
12NC Logistikcode(s)
929003480891
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
13.1 mm
Verpackungstiefe
4.7 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
2.3 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
51 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951449189200
Nennlichtstrom
485 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED CLA 40W B35 E14 3000K CL UE 2PF/SRT
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
3 kWh
Lampenstrom
30 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.