Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ENOLA OCULUS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ENOLA OCULUS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit E
SLV ENOLA OCULUS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit E
SLV ENOLA OCULUS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit E
SLV ENOLA OCULUS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit E
SLV ENOLA OCULUS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit E
SLV ENOLA OCULUS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit E
SLV ENOLA OCULUS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit E
SLV ENOLA OCULUS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit E
SLV ENOLA OCULUS Deckenbeleuchtung für den Außenbereich Anthrazit E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101405170
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006327
EAN/GTIN:
     4024163264037
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Minimalistisches Design mit scharf konturiertem Licht: Die zylindrische ENOLA OCULUS CL nutzt eine spezielle Linsentechnik, die sie zur perfekten Akzentbeleuchtungsquelle macht. Dabei hält die aus Aluminium und Glas gefertigte Deckenleuchte dank Schutzart IP 65 Schmutz und Strahlwasser aus allen Winkeln stand. Die Lichtfarbe (3000/4000K) der mit 1000 / 1100 Lumen ausgestatteten Outdoor-Leuchte lässt sich via CCT-Schalter vor der Installation beeinflussen. Dazu überzeugt ENOLA OCULUS CL mit eine CRI von über 90 und Licht, das dank der mitgelieferten Montageplatte schnell an eine Spannung von 220 Volt installiert ist.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Höhe
120 mm
Gewicht
770 g
Design
Typ
Deckenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Befestigungstyp
Oberfläche
Schutzfunktion
Schlagfest, Schockresistent, Wasserfest
Lampen
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
100 °
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
90.91 lm/W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003479
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.