Wireless LAN Funktionen | WLAN-Band | Tri-Band (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 574 Mbit/s |
| WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 2402 Mbit/s |
| WLAN- Datenübertragungsrate (Terzband) | 2402 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA, WPA2, WPA3 |
| Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Ja |
| Dynamische IP-Adresse | Ja |
| Statische IP | Ja |
| IGMP-Proxy | Ja |
| IGMP-Snooping | Ja |
| Tagged VLAN | Ja |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Gastzugang | Ja |
| Bedienung durch Apps unterstützt | TP-Link Deco |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 105 mm |
| Tiefe | 105 mm |
| Höhe | 169 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
Protokolle | DHCP-Client | Ja |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Merkmale | Eingebauter Prozessor | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.7 GHz |
| Virtueller Assistent | Amazon Alexa |
| Quality of Service (QoS) Support | Ja |
| Cloud-Services unterstützt | TP-Link ID |
| Portweiterleitung | Ja |
| BeamForming | Ja |
| Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz) | 1 |
| Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz) | 1 |
| Kontrolle durch Eltern | Ja |
| Funktionen zur Kontrolle durch die Eltern | Schlafenszeit, Inhaltsfilter, Benutzerdefinierte Profile, Zeit für die Familie, Pause the Internet, Zeitsteuerungen, Time rewards, Wöchentliche/monatliche Berichte |
| Firmware kann hochgerüstet werden über | Netzwerk |
| MU-MIMO-Technologie | Ja |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS |
Design | Produktfarbe | Weiß |
| Antennentyp | Intern |
| Anzahl der Antennen | 4 |
| Anzahl der unterstützten Geräte | 200 |
| Maximale Abdeckung | 270 m² |
| Reset-Knopf | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90 % |
Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Ausgangsspannung | 12 V |
Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
| Anzahl der enthaltenen Einheiten | 1 Stück(e) |
| Ethernet-Kabel | Ja |