Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 491107063032 Sanitärarmatur Kompressionsreduzierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 491107063032 Sanitärarmatur Kompressionsreduzierer
Plasson 491107063032 Sanitärarmatur Kompressionsreduzierer
Plasson 491107063032 Sanitärarmatur Kompressionsreduzierer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101319086
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     491107063032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kompressionsreduzierer
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
63 mm
Länge (mm)
131 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.