Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 491107125110 Sanitärarmatur Kompressionsreduzierer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 491107125110 Sanitärarmatur Kompressionsreduzierer
Plasson 491107125110 Sanitärarmatur Kompressionsreduzierer
Plasson 491107125110 Sanitärarmatur Kompressionsreduzierer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101319078
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     491107125110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kompressionsreduzierer
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
125 mm
Länge (mm)
188 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.