Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 492404063025 Sanitärarmatur Kompressions-Tee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 492404063025 Sanitärarmatur Kompressions-Tee
Plasson 492404063025 Sanitärarmatur Kompressions-Tee
Plasson 492404063025 Sanitärarmatur Kompressions-Tee
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101318515
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     492404063025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Kompressions T-Shirt
T-Formstück Rohrleitung Thermoplast
T-Stück Rohrleitung Thermoplast
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kompressions-Tee
Material
Kunststoff
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
82 mm
Innendurchmesser
63 mm
Gewicht
457 g
Länge (mm)
213 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.