Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 492404040032 Sanitärarmatur Kompressions-Tee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 492404040032 Sanitärarmatur Kompressions-Tee
Plasson 492404040032 Sanitärarmatur Kompressions-Tee
Plasson 492404040032 Sanitärarmatur Kompressions-Tee
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101318511
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     492404040032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Kompressions T-Shirt
T-Formstück Rohrleitung Thermoplast
T-Stück Rohrleitung Thermoplast
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kompressions-Tee
Material
Kunststoff
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
56 mm
Innendurchmesser
40 mm
Gewicht
233 g
Länge (mm)
176 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.