Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plasson 470604160 Sanitärarmatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plasson 470604160 Sanitärarmatur
Plasson 470604160 Sanitärarmatur
Plasson 470604160 Sanitärarmatur
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101318491
Hersteller:
     PLASSON
Herst.-Nr.:
     470604160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Rohrbogen Rohrleitung Thermoplast
abfluß winkelstück pvc
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kompressionskrümmung
Material
Kunststoff
Biegewinkel
45 °
Zertifizierung
ISO 4427, ISO 8085, EN 1555, EN 12201, AS/NZS 4129, AFNOR NF 136, DIN 16963
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
193 mm
Innendurchmesser
160 mm
Gewicht
2000 g
Länge (mm)
325 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Weitere Suchbegriffe: abfluß winkelstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,23*
€ 179,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.