Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Define 7 Mini Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Fractal Design Define 7 Mini Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101255671
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-C-DEF7M-02
EAN/GTIN:
     843276102821
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Vollständig abnehmbare Oberseite Das vollständig abnehmbare Top Panel vereinfacht die Installation von Komponenten und das Kabelmanagement im Innenraum USB Typ-C Fünf USB-Anschlüsse an der Front, darunter ein USB 3.1 Gen 2 Typ-C Anschluss mit Unterstützung von Fast Charging und Übertragungsraten bis zu 10Gbps
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
277 mm
Verpackungstiefe
462 mm
Verpackungshöhe
471 mm
Paketgewicht
8400 g
Design
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
331 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
399 mm
Höhe
406 mm
Gewicht
6840 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240 mm
Unterstützte Größe des unteren Kühler
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 199,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.