Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis Spectrum Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Mantelhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis Spectrum Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Mantelhülle Schwarz
Mobilis Spectrum Handy-Schutzhülle 17 cm (6.7") Mantelhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100776403
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     066031
EAN/GTIN:
     3700992527161
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
39 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.7 "
Etui-Typ
Mantelhülle
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
IPHONE 14 Pro Max
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.