Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Spot 50 W PAR16 GU10 x4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Spot 50 W PAR16 GU10 x4
Philips Spot 50 W PAR16 GU10 x4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100749444
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514394018
EAN/GTIN:
     8719514394018
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
50 mm
Länge (mm)
56 mm
Breite
5 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
27 g
Leistungen
Lampenleistung
4.7 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
380 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,53
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Leuchtkapazität
700 CD
Lichtverteilung
Direktional
Sofort volles Licht
Ja
Nennspitzenintensität
700 CD
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514394018
12NC Logistikcode(s)
929003038634
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
51 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
147 g
Technische Details
Bemessungsleistung
4.7 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951439401800
Nennlichtstrom
380 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED 50W GU10 WW 36D 4PF/8 DISC
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Lampenstrom
38 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.