Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby JB01642-BWW Stativzubehör Gleitarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby JB01642-BWW Stativzubehör Gleitarm
Joby JB01642-BWW Stativzubehör Gleitarm
Joby JB01642-BWW Stativzubehör Gleitarm
Joby JB01642-BWW Stativzubehör Gleitarm
Joby JB01642-BWW Stativzubehör Gleitarm
Joby JB01642-BWW Stativzubehör Gleitarm
Joby JB01642-BWW Stativzubehör Gleitarm
Joby JB01642-BWW Stativzubehör Gleitarm
Joby JB01642-BWW Stativzubehör Gleitarm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100391063
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01642-BWW
EAN/GTIN:
     817024016425
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
52 mm
Merkmale
Produkttyp
Gleitarm
Produktfarbe
Orange
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC), Stahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Zubehör
1.4 Zoll
Kompatibilität
iOS 12 / Android 8.0 and later
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.