Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011932 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100368254
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT011932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Gewicht
583 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
405 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
606.5 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
32 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.