Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Brilliant Tools BT011912 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100368239
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT011912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Gewicht
66 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
13 mm
Paketgewicht
76.5 g
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
12 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.