Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Apex Pro Mini Wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Apex Pro Mini Wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro Mini Wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro Mini Wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro Mini Wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro Mini Wireless Tastatur USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100326345
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     64846
EAN/GTIN:
     5707119047968
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
293 x 103 x 40.3 mm
Tastaturgewicht
543 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
60%
Tastatur-Switch-Technologie
SteelSeries QX2 RGB OmniPoint
Lebensdauer der Tastaturtasten
100 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.8 mm
Frequenzband
2.4 GHz
Eingebautes memory
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-C
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Abnehmbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.