Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steelseries Apex Pro Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steelseries Apex Pro Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Steelseries Apex Pro Mini Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100326343
Hersteller:
     SteelSeries
Herst.-Nr.:
     64822
EAN/GTIN:
     5707119047807
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
PlayStation Zubehör
RGB Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
293 x 103 x 40.3 mm
Tastaturgewicht
610 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
60%
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
SteelSeries QX2 RGB OmniPoint
Lebensdauer der Tastaturtasten
100 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Eingebautes memory
Ja
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Merkmale
Einfahrbares Kabel
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,88*
€ 205,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,75*
€ 185,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.