Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
AENO EO1 30 l 1200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100013058
Hersteller:
     AENO
Herst.-Nr.:
     AEO0001
EAN/GTIN:
     5291485011529
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Energie
Anschlusswert
1600 W
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Klein
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
30 l
Leistung Gesamteinheit
1200 W
Netto-Ofenvolumen
30 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Oberhitze
Ja
Oberhitze + Grill
Ja
Unterhitze
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Ofenthermostatbereich
38 - 230 °C
Anzahl der automatischen Programme
6
Anzahl an Kochprogrammen
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
10500 g
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Sensor
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Display-Typ
LCD
Türanschlag
Runter
Kabellänge
0.9 m
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
99-Minuten-Timer
120 min
Automatische Abschaltung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Backofen, Tischbackofen, back ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,12*
€ 151,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.