Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Helix Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Helix Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Nordlux Helix Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Nordlux Helix Wandbeleuchtung für den Außenbereich GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99995637
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     77479931
EAN/GTIN:
     5704924005954
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
325 mm
Kopfdurchmesser
80 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Silber, Stahl
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Befestigungstyp
Wandmontage
Glasfarbe
Transparent
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Verpackungsvolumen
4200 cm³
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
8 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,42*
€ 188,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,11*
€ 186,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.