Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Acer Veriton S2690G Intel® Core™ i5 i5-12400 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99959718
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     DT.VWMEG.001
EAN/GTIN:
     4711121055966
Suchbegriffe:
Acer Komplettsysteme
Acer Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Acer Veriton S Desktop-PCs bieten hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer aufgrund ihres 100%-Festkondensators. In Kombination mit dem Intel® Core™ i9 vPro® Prozessor der 10. Generation1 und Funktionen wie Trusted Platform Management (TPM) 2.0 profitieren Sie von Desktop-PCs mit professioneller Leistung, Sicherheit und Verwaltbarkeit.

Die Basis für Ihr Unternehmen
Ausgestattet mit einem Intel® Core™ i9 vPro® Prozessor der 10. Generation für schnellere Rechenleistung, überragende Zuverlässigkeit und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen.

Volle Kraft voraus
Dank einer M.2 2280 PCIe SSD mit bis zu 1 TB Speicherplatz profitieren Sie von höheren Geschwindigkeiten und mehr Leistung bei fast allen Aufgaben, die Sie diesem Gerät stellen.

Erweiterbare Konfiguration
Verwenden Sie die vielseitigen, werkzeuglosen Montagehalterungen und holen Sie sich bis zu 4 Laufwerkschächte für Ihre bevorzugte Speicherart. Profitieren Sie außerdem von 4 RAM-Steckplätzen, die bis zu 64 GB DDR4-Arbeitsspeicher mit 2933 MHz unterstützen. Erweitern Sie darüber hinaus die Grafikleistung mit einer separaten NVIDIA® oder AMD® Grafikkarte.

Verbesserte Konnektivität
Genießen Sie eine schnelle und stabile Wi-Fi 6 (802.11ax)-Verbindung und dazu bis zu 12 USB-Anschlüsse, darunter zwei USB 3.2-Typ-C der 2. Generation mit Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Unterstützung für bis zu 4 zusätzliche Bildschirme1.

Einfache Verwaltung
Für IT-Abteilungen ist es jetzt noch leichter, ein Büro voller Veriton-Geräte aus der Ferne zu warten. Mit der integrierten Intel® Core™ vPro® Technologie können Administratoren die Kontrolle übernehmen und Patches sowie Upgrades im gesamten lokalen Netzwerk bereitstellen. Gleichzeitig wird die Sicherheit durch Trusted Platform Management (TPM) 2.0 und einen Steckplatz für eine Kensington-Diebstahlsicherung erhöht.

Einfache Benutzerfreundlichkeit
Freuen Sie sich auf eine Reihe spezieller Verwaltungstools wie den Acer Office Manager sowie das Acer Control Center, mit denen Sie Ihre gesamte Reihe von Büro-PCs besser handhaben können.
Weitere Informationen:
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-12400
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Prozessor-Cache
18 MB
Bus Typ
DMI4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
306.3 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
7000 g
Verpackungsbreite
238 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
8150 g
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-out
Ja
Line-in
Ja
Energie
Stromversorgung
180 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x16-Slots
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,12*
€ 790,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,93*
€ 774,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,85*
€ 757,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,70*
€ 739,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,63*
€ 698,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WCMA0.A03
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.