| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-99956323 Herst.-Nr.: 452042 EAN/GTIN: 4252011902347 |
| |
|
| | |
| maximaler Schutz: der mehrschichtige Aufbau dieser Hülle sorgt für bestmöglichen Schutz bei Stürzen des Geräts. 3D Protection: erhöhte Case-Ränder sorgen für zusätzlichen Schutz für das Kamera-Modul und Displayrändern, bzw. Kantenschutz für Schutzgläser. MagSafe Kompatibel: der integrierte UltiMag Ring schafft die Kompatibilität zu allen MagSafe Original Accessoires und funktioniert mit allen 4smarts UltiMag Accessoires. Droptest: Wiedersteht gemäß Militärstandard Stürzen aus einer Höhe von bis zu 2 Metern Die Defend UltiMag Hüllen schützen Dein Smartphone perfekt bei Stürzen und schockartigen Krafteinwirkungen auf das Gerät. Dank des Multilayer-Aufbaus aus einer stabilen aber flexiblen, schockabsorbierenden, innenliegenden Membran und einer robusten Polycarbonat Schale können Stürze Deinem Smartphone Stürze kaum noch etwas anhaben. Der integrierte UltiMag Ring sorgt für MagSafe Kompatibilität und ist gleichzeitig Dein "Raketenzündschlüssel" ins UltiMag Universum. Kabellose Ladegeräte, magnetische Halter, Wallets, Powerbanks - kein lästiges Gefummel oder Kabelsalat mehr in der Tasche. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 90 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 4.7 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC), Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone SE3 / SE2 / 8 / 7 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Tiefe | 95 mm | | Höhe | 20 mm | | Gewicht | 70 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 7 schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |