Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG M2CKCF13 Dunstabzugshauben-Winkelabzugsstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG M2CKCF13 Dunstabzugshauben-Winkelabzugsstück
AEG M2CKCF13 Dunstabzugshauben-Winkelabzugsstück
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99953886
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 313
EAN/GTIN:
     7332543829231
Suchbegriffe:
Rohrbogen
rohrbogen 15°
rohrbogen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
232 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
120 g
Leistungen
Markenkompatibilität
AEG
Design
Typ
Dunstabzugshauben-Winkelabzugsstück
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.