Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 15-7677153 Autoantenne Flügel Festmontage Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 15-7677153 Autoantenne Flügel Festmontage Silber
ACV 15-7677153 Autoantenne Flügel Festmontage Silber
ACV 15-7677153 Autoantenne Flügel Festmontage Silber
ACV 15-7677153 Autoantenne Flügel Festmontage Silber
ACV 15-7677153 Autoantenne Flügel Festmontage Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99931181
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     15-7677153
EAN/GTIN:
     4026724129458
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
FM Antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Autoradioantenne
Swivel Winkel
30 °
Teleskopisch
Ja
Kompatible Produkte
Audi Audi 50 (86) 08/1974 - 08/1978* Audi 80 (B1/80) 06/1972 - 08/1976* Audi 80 (B1/82) 08/1976 - 08/1978* Audi 80 (B2/81/85) 09/1978 - 12/1987* Audi 90 (B2/81/85) 11/1984 - 10/1986* Audi 90 (B3/89) 05/1987 - 12/1991* Audi 100 Sedan (C3/44) 10/1982 - 12/1990* Audi 100 Sedan (C4) 12/1990 - 07/1994* Audi 200 Sedan (C3) 09/1983 - 01/1988* Audi A6 Sedan (C4/4A) 06/1994 - 03/1997* BMW BMW 3er (E30) 12/1982 - 06/1994* BMW 3er Sedan 4 Door (E36) 09/1990 - 08/2000* BMW 5er Sedan (E28) 06/1981 - 12/1987* BMW 5er Sedan (E34) 01/1988 - 09/1995* BMW 7er Sedan (E23) 05/1977 - 12/1986* Landrover Landrover Defender (LD) 09/1990 - 08/2016* Mercedes Merdedes series Strich-Acht (W114/W115) 08/1973 - 02/1976* Mercedes series 190 (W201) 09/1988 - 06/1993** Mercedes series 123 Coupé (C123) 06/1977 - 11/1985** Mercedes series 123 Sedan (W123) 08/1977 - 06/1984* Mercedes series 124 (124) 01/1985 - 07/1993** Mercedes S-Klasse Coupé (C126) 126 09/1981 - 12/1991* Merdeses S-Klasse Sedan (W126) 09/1979 - 06/1991* Opel Opel Ascona (C1) 08/1981 - 10/1984* Opel Ascona (C2) 10/1984 - 09/1996* Opel Ascona (C3) 09/1986 - 12/1998* Opel Astra (F) 08/1991 - 03/1998*/**/*** Opel Kadett (D) 04/1982 - 09/1984* Opel Kadett (E) 09/1984 - 02/1999* Opel Manta (B) 08/1975 - 09/1988* Opel Monza (A1) 04/1978 - 11/1982* Opel Monza (A2) 06/1983 - 12/1986* Opel Omega Sedan (A) 10/1986 - 03/1994* Opel Rekord (E1) 08/1977 - 11/1982* Opel Rekord (E2) 11/1982 - 10/1986* Opel Senator (A1/A2) 05/1981 - 12/1996 Opel Senator (B) 08/1990 - 05/1993** Opel Vectra Limousine (A) 10/1988 - 12/1995** Saab Saab 9000 (CC/CD/CS) 1988 - 1998* Seat Seat Ibiza (021A) 04/1985 - 11/1993* Seat Toledo (1L) 09/1991 - 02/1996* Skoda Skoda Favorit (781) 06/1989 -03/1995* Skoda Forman (785) 09/1991 - 09/1995* VW VW Derby (86/86C) 01/1977 - 01/1985* VW Golf I (17) 05/1974 - 08/1983* VW Golf II (19E) 08/1983 - 08/1987* VW Golf III (1H) 08/1987 - 02/1998**/*** VW Jetta I (16) 11/1979 - 01/1984* VW Jetta II (16E/19E) 02/1984 - 12/1991* VW Passat I (B1) 08/1973 - 10/1980* VW Passat II (B2) 10/1980 - 03/1988* VW Polo I (86) 03/1976 - 06/1981* VW Polo II (86C) 07/1981 - 06/1990* VW Santana (B2) 03/1983 - 12/1994* VW Scirocco (53) 03/1974 - 02/1981*
Montage
Unterstützte Positionierung
Flügel
Befestigungstyp
Festmontage
Durchmesser Montageloch
21 mm
Farbe
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
90 mm
Länge (mm)
302 mm
Breite
58 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
0.79 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.