Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 15-7667002 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 15-7667002 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
ACV 15-7667002 Autoantenne Dach Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99930884
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     15-7667002
EAN/GTIN:
     4026724108101
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
Autoantenne
Magnetfußantenne
Dachantenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Autoradioantenne
Swivel Winkel
180 °
Montage
Unterstützte Positionierung
Dach
Befestigungstyp
Festmontage
Durchmesser Montageloch
9 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
0.25 m
Weitere Suchbegriffe: FM Antenne, Radio-Antenne, am fm antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,02*
€ 29,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paar
ab 3 Paar
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,90*
€ 17,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.