Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Owl Labs Meeeting Owl 3 Lock Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Owl Labs Meeeting Owl 3 Lock Adapter Schwarz
Owl Labs Meeeting Owl 3 Lock Adapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99912050
Hersteller:
     Owl Labs
Herst.-Nr.:
     ACCMTW300-0000
EAN/GTIN:
     850022203190
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Unser K-Lock-Adapter wird an der Unterseite der Meeting Owl 3 befestigt, um Ihre Owl sicher zu halten und die Kabel zu organisieren. Fügt Ihrer Meeting Owl einen standardmäßigen Kensington-T-Bar-Lock-Schlitz hinzu. Kompatibel mit der Meeting Owl 3.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28.5 mm
Verpackungstiefe
117.5 mm
Verpackungshöhe
95.2 mm
Paketgewicht
90 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
82.6 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
50 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Merkmale
Produkttyp
Lock adapter
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Tisch/Bank
Markenkompatibilität
Owl Labs
Kompatible Produkte
Meeting Owl 3
Gehäusematerial
Metall
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.