Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 7450 MAX U.3 800 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 7450 MAX U.3 800 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Micron 7450 MAX U.3 800 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99719731
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTFDKCC800TFS-1BC1ZABYYR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
U.3
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D TLC NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Zufälliges Lesen (4KB)
530000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
1450000 IOPS
Lese-Latenzzeit
80 µs
Schreib-Latenzzeit
15 µs
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,78*
€ 353,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,99*
€ 347,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,22*
€ 334,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,08*
€ 304,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.