Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Tischleuchte Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Tischleuchte Weiß
Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Tischleuchte Weiß
Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Tischleuchte Weiß
Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Tischleuchte Weiß
Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Tischleuchte Weiß
Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S Tischleuchte Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99695426
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR5967EU
EAN/GTIN:
     6934177763113
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
445 mm
Breite
445 mm
Tiefe
150 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.8 A
DC input Spannung
12 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
WLAN
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2600 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
520 lm
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.