Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JPL TT3-AVANT-M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JPL TT3-AVANT-M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
JPL TT3-AVANT-M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
JPL TT3-AVANT-M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
JPL TT3-AVANT-M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
JPL TT3-AVANT-M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
JPL TT3-AVANT-M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
JPL TT3-AVANT-M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
JPL TT3-AVANT-M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
JPL TT3-AVANT-M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
JPL TT3-AVANT-M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
JPL TT3-AVANT-M Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99688097
Hersteller:
     JPL
Herst.-Nr.:
     575-348-001
EAN/GTIN:
     5060126958499
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
78 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518300090
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Box
Breite des Versandkartons
550 mm
Höhe des Versandkartons
410 mm
Volumen Hauptkarton
87945 cm³
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Tragetasche
Ja
Gewicht der Tragetasche
216 g
Ohrenschützer
Ja
Größe Ohrpolster
50 mm
Material Ohrpolster
Kunstleder
Sprachen des Handbuchs
Englisch
Anzahl
1
Technische Details
Reparaturfreundlich
Ja
Leicht austauschbare modulare Teile
Ja
Abnehmbares Stirnband
Ja
Stirnbandpolster
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
100 - 5000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Monophon
Kabelfarbe
Schwarz
Einstellbares Kopfband
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UKCA, CE, FCC, EAC, RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-49 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Klappbares Mikrofon
Ja
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.