Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1243003 Herst.-Nr.: 544185 EAN/GTIN: 4048962312362 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 10 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Rotationshammer |  | Bohrdurchmesser | 6 mm |  | Länge (mm) | 215 mm |  | Geeignet für Materialien | Mauerziegel, Beton, Kalkstein, Naturstein |  | Arbeitslänge | 150 mm |  | Schaftform | SDS Plus |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,801* | € 5,232* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,40* | ab € 3,936* | € 5,276* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 3,927* | € 5,51* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,399* | € 7,189* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,708* | € 7,568* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,32* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|