Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p1242946 Herst.-Nr.: 552133 EAN/GTIN: 4048962357332 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Rotationshammer |  | Bohrdurchmesser | 10 mm |  | Länge (mm) | 265 mm |  | Geeignet für Materialien | Mauerziegel, Beton, Kalkstein, Naturstein |  | Arbeitslänge | 200 mm |  | Schaftform | SDS Plus |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,71* | € 36,48* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,49* | ab € 27,64* | € 36,79* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 6,40* | ab € 28,74* | € 38,40* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 29,47* | € 48,80* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 39,65* | € 52,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|