Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Paulmann Neda Anthrazit Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552836
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94577
EAN/GTIN:
     4000870945773
Suchbegriffe:
Hausnummernleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Die Solar Hausnummernleuchte Neda in der Größe 163x226mm mit 20lm eignet sich besonders gut für Außenwände, wo kein direkter Stromanschluss vorhanden ist. Leuchtende Hausnummern erleichtern im Dunklen den Gästen und Postboten das Suchen der richtigen Nummer. Die Solarleuchte lässt sich einfach frei platzieren. Durch die Sonneneinstrahlung lädt sich der Akku tagsüber auf und gibt dann die gespeicherte Energie durch Leuchten wieder ab. Das Licht wird durch den Dämmerungssensor automatisch eingeschaltet. Die Hausnummer wird mit 20 % der Lichtleistung nach Einbruch der Dämmerung betrieben. Sobald sich jemand nähert und Bewegung im Erfassungsbereich des Sensors wahrgenommen wird, schaltet die Leuchte für 15s auf 100% (80lm). Damit ist sie neben der Hausnummernbeleuchtung auch eine Wandleuchte.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Quadratisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
37 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
1 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung (max.)
80 lm
Ergonomie
Bewegungssensor
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.