Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Arc LED-Lampe 3,5 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Arc LED-Lampe 3,5 W E27
Paulmann Arc LED-Lampe 3,5 W E27
Paulmann Arc LED-Lampe 3,5 W E27
Paulmann Arc LED-Lampe 3,5 W E27
Paulmann Arc LED-Lampe 3,5 W E27
Paulmann Arc LED-Lampe 3,5 W E27
Paulmann Arc LED-Lampe 3,5 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99552763
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28876
EAN/GTIN:
     4000870288764
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Edition Inner Glow - Das wahre Schönheit von innen kommt, beweisen unsere neuen Rauchglas-Vintage-Globe mit einem dekorativen Innenkolben. Die Birnen mit feiner Lasergravur geben ihr dezentes und vollkommen blendfreies Gold-Licht an die Umgebung ab und der leuchtende Ring am Ende des Kolbens strahlt perfekt gerichtetes Licht nach unten. Damit verpassen die extravaganten Leuchtmittel jeder noch so schlichten Leuchte den perfekten Glamour-Look. Sie passt in jede handelsübliche E27-Fassung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Länge (mm)
164 mm
Leistungen
Lampenleistung
3.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
80 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
9 W
Farbtemperatur
1800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
4 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.