Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC5145 Maus rechts Bluetooth IR LED 2400 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC5145 Maus rechts Bluetooth IR LED 2400 DPI
ACT AC5145 Maus rechts Bluetooth IR LED 2400 DPI
ACT AC5145 Maus rechts Bluetooth IR LED 2400 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99472343
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC5145
EAN/GTIN:
     8716065490756
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die AC5145 Multi-Connect Wireless Mouse ist der perfekte Begleiter bei der Arbeit an Ihrem Laptop, Computer und Tablet. Sie können diese Maus mit bis zu 3 Geräten gleichzeitig verbinden: über den beiliegenden USB-C/USB-A Kombi-Dongle oder über zwei Bluetooth-Verbindungen. Der 2-in-1-Kombi-Empfänger ist äußerst kompakt und kann im Inneren der Maus verstaut werden. Wählen Sie Ihre bevorzugte Genauigkeit mit dem DPI-Schalter: 600/1200/1600/2000/2400. Die Wireless Mouse liegt dank der gummierten Oberfläche angenehm in der Hand. Das solide Scrollrad aus Metall und die gut erreichbaren Seitentasten sorgen für eine schnelle Navigation durch die Seiten. Die Maus ist mit einer intelligenten Energiesparfunktion und einem Ein/Aus-Schalter ausgestattet.

Eine Maus, einfach zwischen mehreren Computern wechseln
Die AC5145 Multi-Connect Wireless Mouse kann an drei verschiedenen Computern/Laptops/Tablets verwendet werden. Die Maus kann über Bluetooth mit zwei Geräten verbunden werden. Oder Sie schließen den beiliegenden Dongle an Ihren Computer oder Laptop an. Mit der speziellen Taste auf der Oberseite der Maus können Sie zwischen den Geräten wechseln. Die LED neben der Taste zeigt an, auf welchem angeschlossenen Gerät die Maus aktiv ist. Sie müssen sich nie wieder Gedanken darüber machen, welche Maus Sie verwenden sollen. Verwenden Sie einfach die Multi-Connect Mouse.

Verbindung über Bluetooth: Verwenden Sie die Maus ohne Dongle
Möchten Sie die Maus verwenden und haben vergessen, den USB-Dongle mitzunehmen? Kein Problem, die AC5145 Maus hat die Lösung! Verbinden Sie die Maus bequem über Bluetooth mit Ihrem Gerät und fangen Sie sofort an zu arbeiten.

2-in-1-Empfänger
Möchten Sie die kabellose Maus mit einem Dongle an einen Computer/Laptop anschließen, der einen USB-C- oder USB-A-Anschluss hat? Die AC5145 verfügt über einen speziellen USB-Dongle. Trotz seines kompakten Designs hat der Dongle sowohl einen USB-C- als auch einen USB-A-Anschluss. Trotzdem kann er im Batteriefach der Maus verstaut werden.

DPI-Schalter: 600/1200/1600/2000/2400
Wählen Sie Ihre bevorzugte Genauigkeit und Präzision mühelos mit dem DPI-Schalter. Wählen Sie zwischen den DPI-Stufen: 600/1200/1600/2000/2400 und wählen Sie Ihre bevorzugte Stufe.

Ideal für den professionellen und privaten Gebrauch
Der AC5145 ist für den langfristigen Gebrauch konzipiert. Die gummierte Oberfläche sorgt für einen angenehmen Griff. Mit dem soliden Scrollrad aus Metall und den leicht zugänglichen Seitentasten können Sie einfach durch Anwendungen und Seiten navigieren.

Stromsparfunktion bei niedrigem Batteriestand
Die Multi-Connect Wireless Mouse verfügt über eine intelligente Stromsparfunktion. Die Maus wird in einen Schlafmodus versetzt, wenn sie eine Zeit lang nicht aktiv ist. Dank Bluetooth 5 wird weniger Energie verbraucht. Außerdem verfügt die Maus über einen physischen Ein/Aus-Schalter, mit dem Sie die Maus vollständig ausschalten können. Ideal, um die Batterielebensdauer zu verlängern, wenn die Maus in der Laptoptasche aufbewahrt wird und die Tasten versehentlich berührt werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
IR LED
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2400 DPI
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.