Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Westcott Caddy Kunst-& Handwerksscheren Gerader Schnitt Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99249323
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     14756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Merkmale
Zielgruppe
Kinder
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Typ
Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material Messer
Edelstahl
Vorgesehene Verwendung
Kunst-& Handwerksscheren
Handausrichtung
Beidhändig
Form der Scherenspitze
Stumpfe Spitzen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 43,07* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.