Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer 4G+ Cat6 AC1200 WLAN Dual Band Gigabit Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Archer 4G+ Cat6 AC1200 WLAN Dual Band Gigabit Router
TP-Link Archer 4G+ Cat6 AC1200 WLAN Dual Band Gigabit Router
TP-Link Archer 4G+ Cat6 AC1200 WLAN Dual Band Gigabit Router
TP-Link Archer 4G+ Cat6 AC1200 WLAN Dual Band Gigabit Router
TP-Link Archer 4G+ Cat6 AC1200 WLAN Dual Band Gigabit Router
TP-Link Archer 4G+ Cat6 AC1200 WLAN Dual Band Gigabit Router
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99176078
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER MR500
EAN/GTIN:
     4897098682852
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
4G+ Router für mehr Flexibilität
4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dualband Gigabit Router

Archer MR500

Schnelles WLAN, wo Sie es brauchen
Sie suchen eine stabile und flexible Netzwerkverbindung? Archer MR500 bietet beides als 4G+ LTE-WLAN-Router. Im Vergleich zu herkömmlichen WLAN-Routern integriert es 4G+- und WLAN-Technologie, was bedeutet, dass MR500 wie ein Telefon funktioniert und nur eine Nano-SIM-Karte für den Internetzugang benötigt. Erleben Sie stabiles WLAN und teilen Sie es mit Ihrer Familie und Ihren Freunden, wo immer Sie sind.

Steigern Sie Ihre Breitbandgeschwindigkeit mit stabilem 4G+ Internet
Egal, ob Sie HD-Filme genießen, ganze Datenbibliotheken herunterladen oder online spielen, die gesteigerten 300 Mbit/s Download-Geschwindigkeit des MR500 erfüllen die Anforderungen Ihrer Geräte. Ein so schneller Breitband- und zuverlässiger Internetzugang ist der 4G+ Carrier Aggregation-Technologie zu verdanken, die verschiedene Trägersignale für eine noch schnellere Bandbreite kombiniert.

Teilen Sie leistungsstarkes Dualband-WLAN mit allen
MR500 erstellt ein zuverlässiges und blitzschnelles Netzwerk mit 802.11ac Wi-Fi-Technologie. Das 2,4-GHz-Band bietet Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s für alltägliche Aufgaben wie E-Mail und Surfen im Internet, während das 5-GHz-Band Geschwindigkeiten von bis zu 867 Mbit/s bietet – ideal für HD-Videostreaming und verzögerungsfreies Online-Gaming.

Umfangreiche WLAN-Abdeckung in
Ihrem gesamten Zuhause

Verbinden Sie sich in jedem Raum mit dem weitläufigen und starken AC1200 Dualband-WLAN. Das Beamforming des MR500 konzentriert Signale auf Ihre angeschlossenen Geräte. Sein Leistungsverstärker und sein rauscharmer Verstärker verstärken auch die Sende- und Empfangsfähigkeiten, die
beide Ihre Signalabdeckung verbessern .

Mehr Datenströme mit MU-MIMO-Technologie
Die MU-MIMO-Technologie ermöglicht es mehreren Geräten, sich gleichzeitig mit dem Internet zu verbinden, wodurch die Wartezeit verkürzt, der WLAN-Durchsatz für jedes Gerät erhöht und die Effizienz jedes Datenstroms gesteigert wird. Mit MU-MIMO-Unterstützung bietet Archer MR500 Benutzern ein schnelleres Netzwerk, weniger Störungen und eine geringere Latenz.

Nahtloses Roaming mit TP-Link OneMesh™

Genießen Sie eine stabile WLAN-Verbindung im ganzen Haus, auch wenn Sie sich in Ihrem Zuhause bewegen. MR500 arbeitet mit TP-Link OneMesh-Produkten zusammen, um ein nahtloses Netzwerk unter einem einzigen Wi-Fi-Namen zu erstellen.

Volle Gigabit-Ports für schnelle Verbindungen
Vollständige Gigabit-Ethernet-Anschlüsse bieten zuverlässige Verbindungen mit Warp-Geschwindigkeit für hochintensive kabelgebundene Geräte wie Smart-TV, Spielekonsole, NAS und mehr. Der MR500 bietet auch einen WAN-Port, der mit Kabel-, Glasfaser- und DSL-Modems kompatibel ist. Wenn es als WLAN-Router eingerichtet ist, dient seine 3G/4G-Verbindung als Backup, um Ihnen eine solide Internetverbindung bereitzustellen.

Einfache Einrichtung und Verwaltung
Richten Sie Archer MR500 dank seiner intuitiven Weboberfläche und der leistungsstarken Tether-App in wenigen Minuten ein. Mit Tether können Sie auch die Netzwerkeinstellungen von jedem Android- oder iOS-Gerät aus verwalten, einschließlich Kindersicherung und Zugriffskontrolle.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Zugriff planen
Ja
URL-Filterung
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Drahtlose Statistik
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
DC-HSPA+, HSPA, UMTS
4G-Standards
LTE-FDD
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,2100 MHz
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kabelstandard
Cat6
Portweiterleitung
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Drahtloser Funk
Ja
VPN-Server
PPTP VPN, OpenVPN
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
202 mm
Tiefe
141 mm
Höhe
33.6 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
307 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
783 g
Merkmale
Plug
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Antenne enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.