Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 535010 Gewindestange M12 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 535010 Gewindestange M12 Stahl
Fischer 535010 Gewindestange M12 Stahl
Fischer 535010 Gewindestange M12 Stahl
Fischer 535010 Gewindestange M12 Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-p899887
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535010
EAN/GTIN:
     4048962237191
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
fischer ankerstange
ankerstange gvz
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindender thread type
M12
Material
Stahl
Typ
Vollgewindestange
Oberflächentyp
Zink
Gewicht und Abmessungen
Gewindedurchmesser
14 mm
Länge (mm)
120 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindestange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9586*
€ 1,3801*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0479*
€ 1,4479*
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,072*
€ 1,482*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2344*
€ 1,8693*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4631*
€ 2,0031*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3801*
€ 1,64232
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,3186*
€ 1,56913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2286*
€ 1,46203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1886*
€ 1,41443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1486*
€ 1,36683
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9586*
€ 1,14073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,801* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.