Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.2115 Handschraubendreher Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 911.2115 Handschraubendreher Set
KS Tools 911.2115 Handschraubendreher Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99160120
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
630 g
Logistikdaten
ASIN
B001NYY67U
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.