Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎MODM.AT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎MODM.AT6
Facom ‎MODM.AT6
Facom ‎MODM.AT6
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99159965
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MODM.AT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
900 g
Logistikdaten
ASIN
B07SB2BF4J
Technische Details
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,23*
€ 85,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.AT1VE
ab € 48,21*
Ähnlich
Facom
MOD.AT2
ab € 51,28*
Ähnlich
Facom
MOD.AT6
ab € 55,40*
Ähnlich
Facom
MOD.AT7
ab € 47,25*
Ähnlich
Facom
MOD.ATX
ab € 49,52*
Ähnlich
Facom
MOD.ATXR
ab € 52,48*
Ähnlich
Facom
MODM.AT5
ab € 56,10*
Ähnlich
Facom
MODM.AT7
ab € 86,01*
Ähnlich
Facom
MOD.AT5
ab € 53,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.