Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎AEX.J2 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎AEX.J2 Einzeln
Facom ‎AEX.J2 Einzeln
Facom ‎AEX.J2 Einzeln
Facom ‎AEX.J2 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99159915
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AEX.J2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
ASIN
B008OF15TS
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T4877PX
ab € 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.