Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎AEX.J1 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎AEX.J1 Einzeln
Facom ‎AEX.J1 Einzeln
Facom ‎AEX.J1 Einzeln
Facom ‎AEX.J1 Einzeln
Facom ‎AEX.J1 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99159914
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AEX.J1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
86 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
220 g
Logistikdaten
ASIN
B008F8ONTS
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T4877PX
ab € 28,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.