Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ‎PS501-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco ‎PS501-4
Bahco ‎PS501-4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99159583
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     PS501-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Verpackungstiefe
3 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
320 g
Logistikdaten
ASIN
B07SYWG9TM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.