Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joseph Joseph Compo Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joseph Joseph Compo Rechteckig
Joseph Joseph Compo Rechteckig
Joseph Joseph Compo Rechteckig
Joseph Joseph Compo Rechteckig
Joseph Joseph Compo Rechteckig
Joseph Joseph Compo Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99150214
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     30046
EAN/GTIN:
     5028420300468
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
4 l
Form
Rechteckig
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
4 l
Färbung
Monochromatisch
Deckelöffnung
Manuell
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl von Fächern
1
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
655 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.