Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joseph Joseph Compo Rechteckig Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joseph Joseph Compo Rechteckig Grau
Joseph Joseph Compo Rechteckig Grau
Joseph Joseph Compo Rechteckig Grau
Joseph Joseph Compo Rechteckig Grau
Joseph Joseph Compo Rechteckig Grau
Joseph Joseph Compo Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99150213
Hersteller:
     Joseph Joseph
Herst.-Nr.:
     30107
EAN/GTIN:
     5028420003161
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
4 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Grau
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
4 l
Färbung
Monochromatisch
Deckelöffnung
Manuell
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl von Fächern
1
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
655 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.