Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ATWH8X175CK Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ATWH8X175CK Handschraubendreher
Facom ATWH8X175CK Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145927
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATWH8X175CK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
147 g
Logistikdaten
ASIN
B07SDFHHVD
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829676
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.