Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ATP6X80 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ATP6X80 Handschraubendreher
Facom ATP6X80 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145910
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATP6X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anreißnadel
Reißnadel
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
36.1 mm
Gewicht
70 g
Logistikdaten
ASIN
B07S2G2N5Y
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Weitere Suchbegriffe: facom reissnadel, anreißnadel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.