Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ATHH.12X200 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ATHH.12X200 Handschraubendreher
Facom ATHH.12X200 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145904
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATHH.12X200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
81.65 g
Logistikdaten
ASIN
B008F8O6AO
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.