Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ATF8X150 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ATF8X150 Handschraubendreher
Facom ATF8X150 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145726
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATF8X150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
37 mm
Gewicht
149 g
Logistikdaten
ASIN
B07SC4Z5KK
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829675
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.