Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ATF10X200 Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ATF10X200 Handschraubendreher
Facom ATF10X200 Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145719
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATF10X200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
214 g
Logistikdaten
ASIN
B07SFXGQZS
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829677
ab € 10,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.