Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom AT4X100TVE Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom AT4X100TVE Handschraubendreher
Facom AT4X100TVE Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99145717
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AT4X100TVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
9.07 g
Logistikdaten
ASIN
B07RF6Y94Q
Technische Details
Anzahl der Schraubendreher
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.